Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE30-B-ESC-V2-G1
Wózek z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE30-B-ESC-V2-G1
Rubix:607626
Producent:0171884660320


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | v2: 0,1 · c |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 69 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek KWVE30-B-ESC-G1-V2
Wózki KWVE. . -B-ESC, wąski, krótki wózek, czterorzędowy, pełny komplet kulek
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 750 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | v2: 0,1 · c |
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 69 mm |
| Wysokość na szynie | 42 mm |
| Dokładność | g1 |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 333,19 Netto
/ Sztuka
zł 409,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie