Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R162211424
B. blok prowadzący CS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R162211424
Rubix:800758


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c1 µm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Długość | 58.2 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R162211424
B. RUNNER BLOCK CS KWD-015-SNS-C1-N-2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 15 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c1 µm |
| Szerokość | 34 mm |
| Długość | 58.2 mm |
| Dokładność | n |
| Wielkość | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 305,23 Netto
/ Sztuka
zł 375,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie