Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE45-B-S-V1-G3
Wózek wąski
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE45-B-S-V1-G3
Rubix:607900
Producent:0200715310240
EAN:4054366342706


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | 17 |
|---|---|
| Szerokość | 86 mm |
| Długość | 140.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek KWVE45-B-S-G3-V1
Podkładki rzędu kulek
Wózek prowadzący KWVE..B-S, wąski wózek prowadzący, czterorzędowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2760 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | 17 |
| Szerokość | 86 mm |
| Długość | 140.6 mm |
| Wysokość na szynie | 60 mm |
| Wielkość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 320,65 Netto
/ Sztuka
zł 394,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie