Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin MGW15CZ0HM
Wózek prowadzący
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Hiwin:MGW15CZ0HM
Rubix:278834



Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 54.8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny MGW15CZ0HM
Wózek prowadzący HIWIN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 54.8 mm |
| Wysokość na szynie | 16 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 175,81 Netto
/ Sztuka
zł 216,25 Brutto
- Dostępny