Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin HGL25CAZ0H
Prowadnica liniowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Hiwin:HGL25CAZ0H
Rubix:554862

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | slight µm |
|---|---|
| Szerokość | 48 mm |
| Długość | 84 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny HGL25CAZ0H
Jeżeli system prowadnic liniowych jest poddany nadmiernym obciążeniom lub uderzeniom podczas ruchu lub postoju, pomiędzy torem a kulkami pojawiają się miejscowe trwałe odkształcenia. Gdy to trwałe odkształcenie przekracza pewien poziom, wpływa to na płynność pracy prowadnicy. Zgodnie z podstawową definicją, nośność statyczna odpowiada takiemu obciążeniu statycznemu, które powoduje trwałe odkształcenie równe 0.0001 × średnicy kulki w najbardziej obciążonym punkcie styku. Wartości te są podane w tabelach dla każdego systemu prowadnic liniowych. Projektant może za pomocą tych tabel dobrać odpowiedni system prowadnic liniowych. Maksymalne obciążenie statyczne, któremu może być poddany system prowadnic liniowych, nie może przekraczać nośności statycznej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | slight µm |
|---|---|
| Szerokość | 48 mm |
| Długość | 84 mm |
| Wysokość na szynie | 36 mm |
| Dokładność | h |
| Materiał | stal |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 179,6 Netto
/ Sztuka
zł 220,91 Brutto
- Dostępny