Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE35-B-NL-V1-G1
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE35-B-NL-V1-G1
Rubix:607774
Producent:0200410120220

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE35-B-NL-V1-G1
Carriages KWVE. . -B-NL, low, long carriage, four-row
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2308 g |
|---|---|
| Szerokość | 145 mm |
| Długość | 100 mm |
| Wysokość na szynie | 44 mm |
| Wielkość | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 545,28 Netto
/ Sztuka
zł 670,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
