Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R200131404
BSHP b. blok prowadzący FNS, standardowy, Resist NR◡II, bez łańcucha kulkowego
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R200131404
Rubix:992412




Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c1 µm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Długość | 110.5 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R200131404
B. BLOK PROWADZĄCY NRII KWD-035-FNS-C1-N-0
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 15 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c1 µm |
| Szerokość | 100 mm |
| Długość | 110.5 mm |
| Dokładność | n |
| Wielkość | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 958,76 Netto
/ Sztuka
zł 1179,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie