Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin HGW45HCZ0H
Prowadnica liniowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Hiwin:HGW45HCZ0H
Rubix:354807

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | slight µm |
|---|---|
| Szerokość | 120 mm |
| Długość | 171.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny HGW45HCZ0H
Jeżeli system prowadnicy liniowej zostanie poddany nadmiernym obciążeniom lub uderzeniom podczas ruchu lub postoju, występuje miejscowe trwałe odkształcenie między torem a kulkami. Gdy to trwałe odkształcenie przekroczy określony poziom, wpływa to na płynną pracę prowadnicy. Zgodnie z podstawową definicją nośność statyczna odpowiada obciążeniu statycznemu, które powoduje trwałe odkształcenie równe 0. 0001 × średnicy kulki w punkcie styku najbardziej obciążonym. Wartości podano w tabelach dla każdego systemu prowadnicy liniowej. Korzystając z tych tabel, projektant może dobrać odpowiedni system prowadnicy liniowej. Maksymalne obciążenie statyczne, któremu może być poddany system prowadnicy liniowej, nie może przekraczać nośności statycznej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | slight µm |
|---|---|
| Szerokość | 120 mm |
| Długość | 171.2 mm |
| Wysokość na szynie | 60 mm |
| Dokładność | h |
| Materiał | stal |
| Wielkość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 503,39 Netto
/ Sztuka
zł 619,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie