Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE35-B-HL-V2-G4
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE35-B-HL-V2-G4
Rubix:607759
Producent:0200388950350

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE35-B-HL-V2-G4
Carriages KWVE. . -B-HL, high, narrow, long carriage, four-row
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2464 g |
|---|---|
| Szerokość | 145 mm |
| Długość | 70 mm |
| Wysokość na szynie | 55 mm |
| Wielkość | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 453,1 Netto
/ Sztuka
zł 557,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
