Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE25-B-V1-G3
Wózek z łożyskami kulkowymi
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:KWVE25-B-V1-G3
Rubix:359270
Producent:0108317460240
EAN:4054362991878


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | v1 µm |
|---|---|
| Szerokość | 86.6 mm |
| Długość | 70 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE25-B-V1-G3
Podkładki z rzędami kulek
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 820 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | v1 µm |
| Szerokość | 86.6 mm |
| Długość | 70 mm |
| Wysokość na szynie | 36 mm |
| Dokładność | g3 |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 299,06 Netto
/ Sztuka
zł 367,84 Brutto
- Dostępny