Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE20-B-SNL-V2-G3
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE20-B-SNL-V2-G3
Rubix:607494
Producent:0199609130340
EAN:4054362974604

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE20-B-SNL-V2-G3
Ball row pads
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 403 g |
|---|---|
| Szerokość | 44 mm |
| Długość | 2880 mm |
| Wysokość na szynie | 27 mm |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 358,24 Netto
/ Sztuka
zł 440,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
