Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE25-B-N-V1-G3
Wózek niski
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE25-B-N-V1-G3
Rubix:607559
Producent:0114018420240
EAN:4054362986843


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | v1 |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 83.3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek KWVE25-B-N-G3-V1
Odbojniki rzędu kulek
Wózek prowadzący KWVE..B-N, wózek prowadzący niski, cztery rzędy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 601 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | v1 |
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 83.3 mm |
| Wysokość na szynie | 31 mm |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 310,87 Netto
/ Sztuka
zł 382,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie