Blok prowadnicy rolki/kulki THK SHS15LC1SSHH
Model o standardowym rozmiarze SHS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
THK:SHS15LC1SSHH
Rubix:1372906

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny SHS15LC1SSHH
Jako że każdy rząd kulek jest ustawiony pod kątem 45°, model ten może być używany we wszystkich kierunkach.
Blok LM ma taki sam kształt przekroju poprzecznego jak model SHS-C, ale ma większą całkowitą długość bloku LM (L) i większe obciążenie znamionowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 47 mm |
|---|---|
| Długość | 79.4 mm |
| Wysokość na szynie | 24 mm |
| Wielkość | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
