Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWSE25-V1-G2

Wózek standardowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:KWSE25-V1-G2
Rubix:280757
Producent:0007595700230
EAN:4054362948322
brand logo

Informacje techniczne

Napięcie wstępnev1 (leichte vorspannung)
Szerokość70 mm
Długość81.8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wózek toczny KWSE25-V1-G2


Podkładki rzędu kulek
Wózki prowadzące KWSE, standardowe wózki prowadzące do systemów z recyrkulacją w sześciu rzędach kulek

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna628 g
Napięcie wstępnev1 (leichte vorspannung)
Szerokość70 mm
Długość81.8 mm
Wysokość na szynie36 mm
Wielkość25 mm
zł 344,65 Netto
/ Sztuka
zł 423,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie