Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE15-B-V0-G3
Wózek standardowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:KWE15-V0-G3
INA:KWVE15-B-V0-G3
Rubix:339223
Producent:0158595920140






Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | v0 – geringe vorspannung (leichtes spiel bis spielfrei) |
|---|---|
| Szerokość | 47 mm |
| Długość | 61.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE15-B-V0-G3
Zderzaki rzędu kulek
Wózek prowadzący KWVE..B, standardowy wózek prowadzący, czterorzędowy, z pełnymi kulkami
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 260 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | v0 – geringe vorspannung (leichtes spiel bis spielfrei) |
| Szerokość | 47 mm |
| Długość | 61.2 mm |
| Wysokość na szynie | 24 mm |
| Wielkość | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 147,22 Netto
/ Sztuka
zł 181,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie