Referencje
INA:KWVE55-B-L-V2-G4
Rubix:607942
Producent:0195823820350

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek KWVE55-B-L-G4-V2
Carriages KWVE. . -B-L, long carriage, four-row, full complement ball set
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7395 g |
|---|---|
| Szerokość | 211.6 mm |
| Długość | 140 mm |
| Wysokość na szynie | 70 mm |
| Wielkość | 55 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
