Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE55-B-S-V1-G2
Wózek z kulkowymi łożyskami obiegowymi
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE55-B-S-V1-G2
Rubix:607945
Producent:0202244350230


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | 20 |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Długość | 173.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek KWVE55-B-S-G2-V1
Wózki KWVE. . -B-S, wąski wózek, czterorzędowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4492 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | 20 |
| Szerokość | 100 mm |
| Długość | 173.6 mm |
| Wysokość na szynie | 70 mm |
| Dokładność | g2 |
| Wielkość | 55 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie