Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SNR CES20618

Łożysko wkładkowe do oprawy samonastawnej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:CES20618
Rubix:859629
EAN:3413529578252
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.28.575 mm
Średnica zewn.62 mm
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko CES206-18


Cylindrical outer ring, fastening by eccentric clamping ring, single-lip seal
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie za pomocą pierścieni ekscentrycznych, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)66x66x40 mm
Waga Logistyczna350 g
Średnica wewn.28.575 mm
Średnica zewn.62 mm
Materiałstal
Szerokość23.8 mm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
48,54 Netto
/ Sztuka
59,7 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie