Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SNR EX311G2
Zewnętrzna średnica sferyczna, mocowanie za pomocą pierścieni ekscentrycznych, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:EX311G2
Rubix:453774
EAN:3413529503216





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Materiał | stal chromowa |
Szczegóły produktu : Łożysko EX311G2
Łożyska wkładkowe do opraw samonastawnych są oferowane z różnymi rodzajami obudów, co ułatwia montaż.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Materiał | stal chromowa |
| Szerokość | 73 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 71500 N |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 55 mm |
| Kosz | stal |
| Grubość | 73 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 44800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 239,17 Netto
/ Sztuka
zł 294,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie