Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YET 212
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YET 212
Rubix:10756
Producent:95471
EAN:7316571022925


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Materiał | stal (łożyskowa) |
Szczegóły produktu : Łożysko YET 212
Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. To wykonanie jest przeznaczone do aplikacji, w których kierunek obrotów jest stały. Ma wąski pierścień wewnętrzny poszerzony z jednej strony, z mimośrodowym pierścieniem mocującym, co umożliwia szybki i prosty montaż na wale.
Mocne strony
- Zaprojektowany do obrotu w jednym kierunku
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 53,1x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1310 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Materiał | stal (łożyskowa) |
| Szerokość | 53.1 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52700 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 60 mm |
| Kosz | poliamid |
| Grubość | 26 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 184,86 Netto
/ Sztuka
zł 227,38 Brutto
- Dostępny