Łożyska kulkowe zwykłe Timken ER31
Wkład łożyskowy z szerokim pierścieniem wewnętrznym, cylindryczny pierścień zewnętrzny, blokowanie śrubą dociskową, seria: ER
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:ER31
Rubix:511298
EAN:0087796054882


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 49.213 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 51.587 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko ER31
Wkład łożyskowy z szerokim pierścieniem wewnętrznym. Przemysłowa seria ER. Typy z możliwością ponownego smarowania
- Zawiera (opcjonalnie) technologię zabezpieczenia wału, która skraca czas wymiany, chroni wał i wydłuża jego żywotność.
- To łożysko przeznaczone jest do zastosowań, w których wymagane są niski moment rozruchowy i niski moment obrotowy podczas pracy.
- Seria ER-DD przeznaczona jest do zastosowań, gdzie wymagany jest wyjątkowo niski moment.
- Wyniki testów wskazują średnio na 95% redukcję momentu rozruchowego przy użyciu ER-DD zamiast standardowego łożyska ER. Moment obrotowy podczas pracy jest zredukowany nawet o 85–90%.
Wkład łożyskowy z szerokim pierścieniem wewnętrznym, cylindryczny pierścień zewnętrzny, blokowanie śrubą dociskową ER31
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 49.213 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 51.587 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | er (seria przemysłowa) |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Kosz | nylon |
| Grubość | 2.41 mm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5.21 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 8.74 N |
| Ciężar | 0.834 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 276,69 Netto
/ Sztuka
zł 340,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie