Łożyska kulkowe zwykłe NSK 4306BTN
Łożysko kulkowe poprzeczne dwurzędowe NSK 43... Seria
Zobacz informacje techniczneReferencje




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 4306BTN
Łożyska kulkowe poprzeczne dwurzędowe NSK są dostępne w wersjach z koszykiem poliamidowym i stalowym.
Jako łożyska dwurzędowe mogą przenosić zwiększone obciążenia promieniowe przy niewielkich rozmiarach.
Ponieważ ich moment obrotowy jest niski, łożyska te nadają się do zastosowań, w których niskie straty energii i wysoka prędkość są w stanie wytrzymać umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Mocne strony
Equivalent in design and function to a pair of single-row deep groove ball bearings
Excellent properties at higher temperatures
Low noise
Cage can be produced in special materials
Heavy-duty spring pin to prevent rotation in gearbox housings possible
Higher load rating compared to single-row deep groove ball bearings
Other bearing variants available on request: Outer and inner ring: diameter, width, threads etc.
Contour options: crowned, gothic etc.
Special seals
Higher load rating compared to single-row deep groove ball bearings
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 510 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 4306.. |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość graniczna | 6700 rpm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 30500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 40000 N |
- Termin dostawy na zapytanie