Referencje
INA:203-KXN4
Rubix:592523
Producent:0008413740000
EAN:4012802414943


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 203-KXN4
Łożysko kulkowe zwykłe
Four-point bearing, main dimensions according to DIN 628.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18x40x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 70 g |
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 2..-kxn4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie