Referencje
INA:KRE26-PP-A-NMT
Rubix:598441
Producent:0057478720078
EAN:4054362446385


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 13 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Szczegóły produktu : Rolka KRE26-PP-A-NMT
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Łożyska kulkowe typu KRE..-PP ze ślizgowym prowadzeniem, z kołnierzem ekcentrycznym, z plastikowymi podkładkami ślizgowymi po obu stronach.
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36x13x13 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 62 g |
| Średnica wewn. | 13 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Seria | kre..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 8000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 5100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 156,04 Netto
/ Sztuka
zł 191,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie