Rolka biegu jałowego/obrotowa INA LR5202-2Z-TVH-XL
Koło toczne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:LR5202-2Z-TVH-XL
INA:LR5202-2Z-TVH-XL
Rubix:867147
Producent:0825161540000
EAN:4054369275360


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 15.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rolka LR5202-2Z-TVH-XL
Rolka toczna LR..-2Z-TVH-XL, dwurzędowa, bez obręczy plastikowej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 110 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 15.9 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | lr52..-2z-tvh-xl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 104,19 Netto
/ Sztuka
zł 128,15 Brutto
- Dostępny