Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 337335

Uszczelnienie NI300

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:337335
Rubix:1280596
Producent:337335
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.6 mm
Średnica zewn.14 mm
Wysokość5.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Uszczelnienie 6x14x5.5 NI300 94AU925


U-ring Merkel z asymetrycznym profilem, cofniętą wargą wewnętrzną jak i dodatkową krawędzią nośną i krawędzią uszczelniającą, a także pasowaniem na wcisk na średnicy zewnętrznej.
94 AU 925

Mocne strony

• Bardzo dobra szczelność statyczna i dynamiczna
• Dodatkowa krawędź uszczelniająca, w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
• Zalecane do stosowania w połączeniu ze zgarniaczami jednostronnego działania

Zastosowania

• Maszyny do robót ziemnych
• Żurawie
• Prasy
• Siłowniki podporowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.6 mm
Średnica zewn.14 mm
Wysokość5.5 mm
Materiałpoliuretan
Wykonanieni300
  • Termin dostawy na zapytanie