Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421067
H MF | 88 NBR 101
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421067
Rubix:634744
Producent:40421067


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Wysokość | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 60X85X12 H MF 88NBR101 Uszczelnienie
Kołnierz zaciskowy do mocowania na obudowie.
88 NBR 101
Zastosowania
Standardowe cylindry
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Wysokość | 12 mm |
| Materiał | 88 nbr 101 |
| Wykonanie | h mf |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 110,06 Netto
/ Sztuka
zł 135,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie