Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 24250822
Pierścienie rowkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24250822
Rubix:639966
Producent:24250822


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 30X40X10 T22 95AUV142 Uszczelnienie
Asymetryczny Ostra, wykrojona krawędź uszczelniająca Skrócona wewnętrzna warga Dodatkowa krawędź wspierająca i uszczelniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | 95 au v142 |
| Wykonanie | t22 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 39,99 Netto
/ Sztuka
zł 49,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie