Referencje
Dichtomatik:67188516
Rubix:953900
Producent:67188516


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : N21 50X60X8X7 NBR90 Uszczelnienie
U-ring N21 ma symetryczną konstrukcję, która pozwala na stosowanie go jako uszczelnienia tłoka i jako uszczelnienia tłoczyska. Oprócz zastosowania w hydraulice, konstrukcja ta może być również używana w zastosowaniach pneumatycznych. Do uszczelnień tłoczysk zalecamy stosowanie profilu SNI24 a tłoków - KNA23.
Mocne strony
• Oleje hydrauliczne wg DIN 51524 część 1-3
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne. HFA, HFB, HFC, zgodnie z VDMA 24317
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne. HFA, HFB, HFC, zgodnie z VDMA 24317
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | symetryczny pierścień rowkowy (n 21), odpowiedni do jednostronnego obciążenia ciśnieniem |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,7 Netto
/ Sztuka
zł 8,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie