Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421610

Uszczelnienie NI300

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:40421610
Rubix:635509
Producent:40421610
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.35 mm
Wysokość8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 25X35X8 NI300 94AU925 Uszczelnienie


U-ring Merkel z asymetrycznym profilem, cofniętą wargą wewnętrzną jak i dodatkową krawędzią nośną i krawędzią uszczelniającą, a także pasowaniem na wcisk na średnicy zewnętrznej.
94 AU 925

Mocne strony

• Bardzo dobra szczelność statyczna i dynamiczna
• Dodatkowa krawędź uszczelniająca, w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
• Zalecane do stosowania w połączeniu ze zgarniaczami jednostronnego działania

Zastosowania

• Maszyny do robót ziemnych
• Żurawie
• Prasy
• Siłowniki podporowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.35 mm
Wysokość8 mm
Materiał94 au 925
Wykonanieni300
36,11 Netto
/ Sztuka
44,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie