Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies M15 2P 40,00 51,00 3,90 GM201
Rotomatic
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:M15 2P 40,00 51,00 3,90 GM201
Rubix:550282
Producent:24260912


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 51 mm |
| Wysokość | 3.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uszczelnienie 40X51X3.9 M15 PTFEGM201
Uszczelnienie tłoczyska
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 51 mm |
| Wysokość | 3.9 mm |
| Materiał | ptfe gm201 |
| Wykonanie | m15 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie