Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421561
Symetryczne uszczelki
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421561
Rubix:635246
Producent:40421561


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Wysokość | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 20X40X12 N100 90NBR109 Uszczelnienie
Symetrycznie ostra, precyzyjnie wykonana krawędź uszczelniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Wysokość | 12 mm |
| Materiał | 90 nbr 109 |
| Wykonanie | n100 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie