Uszczelnienia tłoczysk Trelleborg PT0100280-T46N

Uszczelka tłoka

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Trelleborg:PT0100280-T46N
Rubix:936746
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20.5 mm
Średnica zewn.28 mm
Wysokość3.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : PT0100280-T46N Uszczelnienie


Jest w pełni wymienna z wcześniejszymi glyd ring® seals we wszystkich nowych zastosowaniach. Główne korzyści opatentowanej uszczelki wynikają z innowacyjnej zasady działania przekroju o trapezoidalnym profilu. Boki profilu uszczelki zwężają się w kierunku powierzchni uszczelniającej.

Mocne strony

•Bardzo dobre właściwości uszczelnienia statycznego
Niskie tarcie, brak efektu stick-slip
Prosta konstrukcja rowka
Dostosowywalna do warunków pracy dzięki szerokiej gamie materiałów
Odpowiednia dla przyjaznych środowisku płynów hydraulicznych

Zastosowania

Wtryskarki;obrabiarki;prasy;koparki;wózki widłowe i maszyny do obsługi;rolnictwo;zawory do układów hydraulicznych i pneumatycznych;urządzenia serwo;intensyfikatory ciśnienia;podnośniki

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20.5 mm
Średnica zewn.28 mm
Wysokość3.2 mm
Materiałturcon® t46 (pierścień uszczelniający);nbr 70 (uszczelka o-ring)
Wykonaniept00
  • Termin dostawy na zapytanie