Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies OMS-MR 2P 32,00 42,70 4,00 GM201
OMEGAT OMS-MR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 2P 32,00 42,70 4,00 GM201
Rubix:639536
Producent:24122880


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 32 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42.7 mm |
| Wysokość | 4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 32X42.7X4 OMS-MR PTFEGM201 Uszczelnienie
Dwuczęściowy zestaw uszczelnień składa się z pierścienia profilowego PTFE z o-ringiem jako elementem wstępnego obciążenia.
OMS-MR PTFE GM201
Mocne strony
• Bardzo wysoka stabilność pod ciśnieniem
• Dobra przewodność cieplna
• Bardzo dobre bezpieczeństwo wytłaczania
• Wysoka odporność na ścieranie
• Niskie tarcie, brak zjawiska stick-slip
• Dobra przewodność cieplna
• Bardzo dobre bezpieczeństwo wytłaczania
• Wysoka odporność na ścieranie
• Niskie tarcie, brak zjawiska stick-slip
Zastosowania
Uszczelnienie tłoczyska szczególnie odpowiednie do stosowania w układzie uszczelniającym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 32 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42.7 mm |
| Wysokość | 4 mm |
| Materiał | ptfe gm201 |
| Wykonanie | oms-mr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 275,06 Netto
/ Sztuka
zł 338,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie