Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies M19 95,00 112,00 10,00 8,50 80 NBR B246
Rotomatic
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:M19 95,00 112,00 10,00 8,50 80 NBR B246
Rubix:639412
Producent:24065060




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 112 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 95X112X10 M19 80NBRB246 Uszczelnienie
Trzyczęściowy połączony z pierścieniami podporowymi
Mocne strony
Dobra odporność na media Niskie tarcie Brak efektu stick-slip
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 112 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | 80 nbr b246 |
| Wykonanie | m19 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie