Referencje
MAPA:549-10
Rubix:493593
Producent:34549010
EAN:3245425494103


Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
Szczegóły produktu : Rękawice Ultrane 549-10 białe
Model Ultrane 549 firmy Mapa to rękawica ochronna przeznaczona do precyzyjnych czynności manipulacyjnych. Jej lekka konstrukcja ma na celu zachowanie zręczności, jednocześnie ograniczając ryzyko związane z powtarzalnymi czynnościami: ścieranie i mikrozacięcia.
Charakterystyka :
Rękawice Ultrane 549 łączą bezszwowy podkład dziany i powłokę z poliuretanu. Taka konstrukcja pozwala zachować dobre czucie dotykowe podczas precyzyjnych manipulacji. Struktura komórkowa poliuretanu pomaga odprowadzać pot, natomiast otwarta struktura podkładu sprzyja wentylacji dłoni. Wentylowany grzbiet również przyczynia się do lepszej cyrkulacji powietrza podczas użytkowania. Brak silikonu ogranicza pozostawianie śladów na powierzchniach wrażliwych przed malowaniem. Rękawica zawiera śladowe ilości DMF zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia zawodowego. Specjalne opakowanie umożliwia również użycie w dystrybutorach automatycznych.
Specyfikacje :
- Materiał : poliuretan.
- Kolor : biały.
- Wykończenie wewnętrzne : bezszwowy podkład dziany.
- Wykończenie zewnętrzne : wentylowany grzbiet.
- Rozmiar oczka (jauge) : 13.
- Długość : 21 do 27 cm.
- Rozmiary : 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- Rezystywność powierzchniowa : 1,8E+10 Ω (mierzone na dłoni przy 25% wilgotności względnej).
- Rezystancja pionowa : 9,2E+8 Ω (mierzone na dłoni przy 25% wilgotności względnej).
- Pakowanie : 1 para w saszetce, 12 par w saszetce, 96 par w kartonie.
Normy :
- EN 388 : poziom wydajności 3121X dla ochrony przed następującymi zagrożeniami mechanicznymi: ścieranie, przecięcie, rozdarcie i przekłucie.
- EN 21420 : poziom zręczności 5/5 wskazujący na dużą zdolność manipulacji przy precyzyjnych operacjach.
- Rozporządzenie (UE) 2016/425 : certyfikacja CE dotycząca środków ochrony indywidualnej, potwierdzająca zgodność rękawicy z europejskimi wymaganiami bezpieczeństwa.
Charakterystyka :
Rękawice Ultrane 549 łączą bezszwowy podkład dziany i powłokę z poliuretanu. Taka konstrukcja pozwala zachować dobre czucie dotykowe podczas precyzyjnych manipulacji. Struktura komórkowa poliuretanu pomaga odprowadzać pot, natomiast otwarta struktura podkładu sprzyja wentylacji dłoni. Wentylowany grzbiet również przyczynia się do lepszej cyrkulacji powietrza podczas użytkowania. Brak silikonu ogranicza pozostawianie śladów na powierzchniach wrażliwych przed malowaniem. Rękawica zawiera śladowe ilości DMF zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia zawodowego. Specjalne opakowanie umożliwia również użycie w dystrybutorach automatycznych.
Specyfikacje :
- Materiał : poliuretan.
- Kolor : biały.
- Wykończenie wewnętrzne : bezszwowy podkład dziany.
- Wykończenie zewnętrzne : wentylowany grzbiet.
- Rozmiar oczka (jauge) : 13.
- Długość : 21 do 27 cm.
- Rozmiary : 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- Rezystywność powierzchniowa : 1,8E+10 Ω (mierzone na dłoni przy 25% wilgotności względnej).
- Rezystancja pionowa : 9,2E+8 Ω (mierzone na dłoni przy 25% wilgotności względnej).
- Pakowanie : 1 para w saszetce, 12 par w saszetce, 96 par w kartonie.
Normy :
- EN 388 : poziom wydajności 3121X dla ochrony przed następującymi zagrożeniami mechanicznymi: ścieranie, przecięcie, rozdarcie i przekłucie.
- EN 21420 : poziom zręczności 5/5 wskazujący na dużą zdolność manipulacji przy precyzyjnych operacjach.
- Rozporządzenie (UE) 2016/425 : certyfikacja CE dotycząca środków ochrony indywidualnej, potwierdzająca zgodność rękawicy z europejskimi wymaganiami bezpieczeństwa.
Mocne strony
- Wysoka czułość dotykowa ułatwiająca manipulację elementami o małych rozmiarach.
- Dobra cyrkulacja powietrza dzięki przewiewnej stronie grzbietowej i otwartej strukturze podszewki.
- Ograniczenie śladów na powierzchniach wrażliwych dzięki braku silikonu.
- Zręczność dostosowana do precyzyjnych operacji montażowych.
- Dobra cyrkulacja powietrza dzięki przewiewnej stronie grzbietowej i otwartej strukturze podszewki.
- Ograniczenie śladów na powierzchniach wrażliwych dzięki braku silikonu.
- Zręczność dostosowana do precyzyjnych operacji montażowych.
Zastosowania
Te lekkie rękawice ochronne nadają się do precyzyjnych operacji manipulacyjnych w różnych środowiskach. W przemyśle mechanicznym i motoryzacyjnym stosuje się je do drobnych śrub, precyzyjnego montażu oraz sortowania małych części. Działania związane z elektroniką obejmują montaż komponentów i manipulację mikroprocesorami. W sektorach kosmetycznym i farmaceutycznym używane są przy przygotowywaniu kosmetyków oraz produkcji wyrobów farmaceutycznych, gdy manipulacja elementami lub komponentami wymaga precyzji i czułości dotykowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
| Główny materiał | poliuretan |
| ESD | nie |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Materiał | poliuretan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,4 Netto
/ Sztuka
zł 5,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie