Rękawice ogólnego przeznaczenia Ansell 11840120

HyFlex 11840

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:11840120
Rubix:2347087
Producent:11840120
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar12
Powłoka rękawicnitryl
Odporność na ścieranie4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice HyFlex FORTIX 11-840/12


Wytrzymała, oczekująca na patent pianka nitrylowa FORTIX™ o grubości 1,1 mm zapewnia 4 poziom odporności na ścieranie (wg norm EN) i nawet trzy razy większą odporność na obtarcia niż inne, lekkie dziane rękawice powlekane.Powłoka FORTIX™ jest o 20% bardziej przewiewna niż wcześniejsze materiały, co sprawia, że dłonie są chłodniejsze, bardziej suche i mniej spocone.Sprawiająca wrażenie drugiej skóry wyściółka jest dopasowana do naturalnego kształtu dłoni, aby zapewnić większą wygodę: u nasady małego palca (zwiększona wygoda), przy końcach palców (doskonała wrażliwość dotykowa) oraz we wnętrzu dłoni (większa zręczność). Wyważenie pomiędzy dużą wytrzymałością na ścieranie, a zwiększoną wygodą i zręcznością powoduje, że rękawice HyFlex® 11-840 są idealnym rozwiązaniem dla pracowników, którzy często zmieniają stanowisko pracy.Nie zawierają silikonu, co oznacza eliminację przenoszenia zanieczyszczeń silikonowych na części metalowe przed malowaniem.
These industrial hand gloves provide extreme durability for extended wear in abrasive applications, now with up to 20% higher abrasion protection.

Mocne strony

Nawet 2x większa wytrzymałość niż w przypadku wysokiej jakości rękawic z nitrylu do zastosowań ogólnych.

Zastosowania

Montaż niewielkich elementów.
Ogólna obsługa.
Ogólna obsługa materiałów surowych.
Podnoszenie, przytwierdzanie komponentów.
Regulowanie systemów i przykręcanie.
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar12
Powłoka rękawicnitryl
Odporność na ścieranie4
Główny materiałnylon
ESDnie
Środowisko użytkowaniatłusty lub mazisty
Opakowanie12 par w woreczku; 12 toreb w kartonie
Materiałelastan / nylon
19,34 Netto
/ Sztuka
23,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar