Rękawice ogólnego przeznaczenia Tegera 88800-10
Ochrona przed wysoką temperaturą 88800 TEGERA®
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:88800-10
Rubix:1062958
EAN:7340118315294



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : RĘKAWICE TEGERA 88800(skórzane do 250 stopni)r.10
Wysokiej jakości, trwała rękawica skórzana przeznaczona do pracy w trudnych warunkach. Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C/212°F, bardzo długa, wzmacniany palec wskazujący, wzmocniona część chwytna, szwy z nici KEVLAR®. Kupując ten produkt, wspierasz certyfikowane garbarnie Leather Working Group.
Meets demands such as contact heat resistance and reinforced index finger.
Mocne strony
Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, Extra długie, Wzmocnienie palca wskazującego, Wzmocnienie części chwytnej, Nić KEVLAR® w szwach odporna na krótkoterminowe działanie ciepła o temperaturze 427° C (maks. robocza wartość graniczna) i długoterminowe działanie ciepła o temperaturze 204° C (stała robocza wartość graniczna)
Zastosowania
Montaż, Inżynieria, Prace przy kontakcie z gorącem, Metalurgia, Górnictwo
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Główny materiał | skóra |
| Materiał | skóra licowa bydlęca |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 130,61 Netto
/ Sztuka
zł 160,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie