Rękawice ogólnego przeznaczenia Ansell 11-840 07
HyFlex 11840
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11-840 07
Rubix:561562
Producent:11840070
EAN:0076490475543

Informacje techniczne
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice HyFlex wielozadaniowe 11-840/7
Wytrzymała, oczekująca na patent pianka nitrylowa FORTIX™ o grubości 1,1 mm zapewnia 4 poziom odporności na ścieranie (wg norm EN) i nawet trzy razy większą odporność na obtarcia niż inne, lekkie dziane rękawice powlekane.Powłoka FORTIX™ jest o 20% bardziej przewiewna niż wcześniejsze materiały, co sprawia, że dłonie są chłodniejsze, bardziej suche i mniej spocone.Sprawiająca wrażenie drugiej skóry wyściółka jest dopasowana do naturalnego kształtu dłoni, aby zapewnić większą wygodę: u nasady małego palca (zwiększona wygoda), przy końcach palców (doskonała wrażliwość dotykowa) oraz we wnętrzu dłoni (większa zręczność). Wyważenie pomiędzy dużą wytrzymałością na ścieranie, a zwiększoną wygodą i zręcznością powoduje, że rękawice HyFlex® 11-840 są idealnym rozwiązaniem dla pracowników, którzy często zmieniają stanowisko pracy.Nie zawierają silikonu, co oznacza eliminację przenoszenia zanieczyszczeń silikonowych na części metalowe przed malowaniem.
These industrial hand gloves provide extreme durability for extended wear in abrasive applications, now with up to 20% higher abrasion protection.
Mocne strony
Nawet 2x większa wytrzymałość niż w przypadku wysokiej jakości rękawic z nitrylu do zastosowań ogólnych.
Zastosowania
Montaż niewielkich elementów.Ogólna obsługa.Ogólna obsługa materiałów surowych.Podnoszenie, przytwierdzanie komponentów.Regulowanie systemów i przykręcanie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 37 g |
|---|---|
| Rozmiar | 7 |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Główny materiał | nylon |
| ESD | nie |
| Środowisko użytkowania | tłusty lub mazisty |
| Opakowanie | 12 par w woreczku; 12 toreb w kartonie |
| Materiał | elastan / pianka nitrylowa / nylon |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 18,15 Netto
/ Sztuka
zł 22,32 Brutto
- Dostępny