Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UELFC210

UELFC 200 Łożyska okrągłe z kołnierzem i pilotem – mimośrodowy kołnierz blokujący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UELFC210
Rubix:3035744
Producent:UELFC210
EAN:0013992171740
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość28 mm
Odległość od środka do środka mocowania97.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELFC210


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UELFC210 oprawa łożyskowa kołnierzowa z mimośrodowym zabezpieczeniem i uszczelnieniem bonded seal (guma + stalowy osłabiacz). Gotowa do montażu i odpowiednia do wilgotnych/brudniejszych środowisk.

Mocne strony

● Pilotażowe zespoły z okrągłym kołnierzem UELFC zapewniają dokładne dopasowanie montażowe i lepsze wsparcie dla dużych obciążeń.
● Każdy zespół jest dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● W jednostkach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii Timken UELFC są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Łożyska blokowe UELFC są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość28 mm
Odległość od środka do środka mocowania97.6 mm
Materiałżeliwo (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30 cast iron)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość165 mm
Długość48.1 mm
Seriauelfc 200
Całkowita szerokość łożyska62.7 mm
Zacisk12 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.110 mm
Ciężar3.1 kg
Typ montażuzespolona oprawa kołnierzowa okrągła z prowadzeniem (uelfc)
zł 187,11 Netto
/ Sztuka
zł 230,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie