Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFL207CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFL207CO
Rubix:3147434
Producent:USFL.207.CO
EAN:3413529558353
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość32 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL207CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Szerokość32 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Wysokość161 mm
Długość90 mm
Seriausfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.09 kg
zł 128,77 Netto
/ Sztuka
zł 158,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie