Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UELFC209
UELFC 200 Łożyska okrągłe z kołnierzem i pilotem – mimośrodowy kołnierz blokujący
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UELFC209
Rubix:3035740
Producent:UELFC209
EAN:0013992168689


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 138 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 62.7 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELFC209
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UELFC 209 oprawa łożyskowa kołnierzowa z mimośrodową tuleją zaciskową (UEL) i otworem wału 45 mm. Uszczelnienie zespolone do warunków mokrych/brudnych i wstępnie nasmarowane.
Mocne strony
● Pilotażowe zespoły z okrągłym kołnierzem UELFC zapewniają dokładne dopasowanie montażowe i lepsze wsparcie dla dużych obciążeń.
● Każdy zespół jest dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● W jednostkach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii Timken UELFC są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
● Każdy zespół jest dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● W jednostkach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii Timken UELFC są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
Zastosowania
● Łożyska blokowe UELFC są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 138 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 62.7 mm |
| Materiał | żeliwna obudowa (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30); stal łożyskowa |
| Wysokość | 110 mm |
| Długość | 165 mm |
| Seria | uelfc 200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 48.1 mm |
| Zacisk | 24.6 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 35100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 23300 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 4.7 kg |
| Typ montażu | żeliwna kołnierzowa jednostka oprawy łożyskowej z pilotem, okrągła (uelfc) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 164,8 Netto
/ Sztuka
zł 202,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie