Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFE205N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:EXFE205N
Rubix:3145570
EAN:3413529536245





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFE205N
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO ŹRÓDŁO WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
POLEPSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z doradztwa naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
JEDNO ŹRÓDŁO WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
POLEPSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z doradztwa naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Kompleksowa oferta JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których istotne są czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których istotne są czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 117x115x70 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 875 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Szerokość | 34.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 95 mm |
| Seria | exfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.84 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 121,46 Netto
/ Sztuka
zł 149,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie