Referencje
Dichtomatik:67014640
Rubix:2629107
Producent:67014640


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Wysokość | 6 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie N25 16x28x7x6 TPU95
U-ring N25 ma kompaktową konstrukcję, która dobrze sprawdza się w obszarach o niskim ciśnieniu i osiąga szczególnie długą żywotność. Uszczelnienie kompaktowe N25 ma symetryczną konstrukcję, która pozwala na stosowanie go jako uszczelnienia tłoka i uszczelnienia tłoczyska.
Mocne strony
• Oleje hydrauliczne wg DIN 51524 część 1-3
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne. HFA, HFB, HFC, zgodnie z VDMA 24317
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne. HFA, HFB, HFC, zgodnie z VDMA 24317
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 16 mm |
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Materiał | tpu |
| Wykonanie | symetryczny pierścień rowkowy (n 25), odpowiedni do jednostronnego obciążenia ściskającego |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie