Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 24024300
Rotomatic
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24024300
Rubix:286790
Producent:M17 65 X 80 X 10 X 7,50 80 NBR B246


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 65x80x10 M17 NBRB246 ROTOMATIC Uszczelnienie
Zestaw uszczelek dwuczęściowych Rotomatic M 17 80 NBR B246
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | 80 nbr b246 |
| Wykonanie | m17 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie