Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421058
H MF | 88 NBR 101
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421058
Rubix:377528
Producent:H MF 40 X 70 X 15 88 NBR 101




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Wysokość | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 40X70X15 H40-7 NBR P-ń uszczeln.
Kołnierz zaciskowy do mocowania na obudowie.
88 NBR 101
Zastosowania
Standardowe cylindry
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Wysokość | 15 mm |
| Materiał | 88 nbr 101 |
| Wykonanie | h mf |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,76 Netto
/ Sztuka
zł 130,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie