Referencje
Dichtomatik:24131165
Rubix:639572
Producent:24131165


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 14.9 mm |
| Wysokość | 2 mm |
Szczegóły produktu : 10X14.9X2 OMS-MR PTFEGM201 Uszczelnienie
OMS-MR PTFE GM201
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 14.9 mm |
| Wysokość | 2 mm |
| Materiał | ptfe gm201 |
| Wykonanie | oms-mr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie