Tuleja wciągana AKN from MECALINE H3030-AKN

TULEJE WCIĄGANE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

AKN from MECALINE:H3030-AKN
Rubix:2088329
Producent:890653
EAN:4055953010459
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.135 mm
Gwint zewnętrznym 150x2
Szerokość87 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H3030-AKN


Mogą być stosowane do montażu łożysk o stożkowej średnicy wewnętrznej na wałach cylindrycznych. Jako środowiska montażowe możliwe są zarówno gładkie, jak i stopniowane wały. Łożysko jest swobodne i można je również ustawić później. Tuleje wciągane są zawsze dostarczane z przeciwnakrętką i urządzeniem blokującym.
Tuleja wciągana do wału metrycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.135 mm
Gwint zewnętrznym 150x2
Szerokość87 mm
Średnica zewn.180 mm
Seriah30
Materiałsteel
Ciężar3.89 kg
zł 733,81 Netto
/ Sztuka
zł 902,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie