Referencje
FAG:H3124X403
Rubix:609397
Producent:0191764810000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 106.362 mm |
|---|---|
| Szerokość | 88 mm |
| Średnica zewn. | 155 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja wciągana H3124X403
Tuleje adapterowe nadają się do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach cylindrycznych. Tuleje adapterowe nie wymagają dodatkowych środków mocujących na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3060 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 106.362 mm |
| Szerokość | 88 mm |
| Średnica zewn. | 155 mm |
| Seria | h31 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie