Tuleja wciągana PTN H2310

Rękaw H

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

PTN:H2310
Rubix:1599431
Producent:857543
EAN:3660338127960
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Gwint zewnętrznym50×1,5
Szerokość55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H2310


Zespół zawiera jeden cylinder, jedną podkładkę MB i jedną nakrętkę KM, przeznaczone do dokręcenia wału wewnątrz stożkowego otworu łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Gwint zewnętrznym50×1,5
Szerokość55 mm
Średnica zewn.70 mm
Seriah2300
Materiałstal
Ciężar0.34 kg
  • Dostępny